Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN14399-6-HV M20 blank HV-Scheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EN14399-6-HV M20 blank HV-Scheibe
Produktbild zu EN14399-6-HV M20 blank HV-Scheibe
Skizze zu EN14399-6-HV M20 blank HV-Scheibe
Symbol zu EN14399-6-HV M20 blank HV-Scheibe
Artikel-Nr.:
     3145-104429687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14399-6-200-00
EAN/GTIN:
     9002730584424
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
scheibe din en 14399-6
EN14399-6-HV M20 blank HV-Scheibe

Flache Scheibe mit Fase /ehemals DIN6916)

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
d1:
21 mm
für ø:
M20
DIN:
6916
s:
4 mm
d2 max.:
37 mm
Größe:
M20 mm
Weitere Suchbegriffe: Beilagscheiben, HV-Scheiben, Peiner, Stahlbauscheiben, Unterlagscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4475*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,5675*
€ 0,67533
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5575*
€ 0,66343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5375*
€ 0,63963
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4475*
€ 0,53253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.