Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 10.9 M 8x 90 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 10.9 M 8x 90 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 10.9 M 8x 90 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 10.9 M 8x 90 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104430093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19184
EAN/GTIN:
     9002732034118
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 10.9 M 8x 90 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.
Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
s:
6 mm
L:
90 mm
k:
8 mm
Gewindeform:
M
Material:
Stahl
Festigkeitsklasse:
10.9
d1:
8 mm
d2:
13 mm
DIN:
912
b:
28 mm
ISO:
4762
Oberfläche:
verzinkt-blau
t mind.:
4 mm
Größe:
M 8x 90 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 10.9 m 8 x 90 galv. verzinkt, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, DIN912, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M8x90, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.