Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN910 G 1/2" Edelstahl A4 Verschlussschraube mit Rohrgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN910 G 1/2" Edelstahl A4 Verschlussschraube mit Rohrgewinde
Produktbild zu DIN910 G 1/2" Edelstahl A4 Verschlussschraube mit Rohrgewinde
Skizze zu DIN910 G 1/2" Edelstahl A4 Verschlussschraube mit Rohrgewinde
Symbol zu DIN910 G 1/2" Edelstahl A4 Verschlussschraube mit Rohrgewinde
Symbol zu DIN910 G 1/2" Edelstahl A4 Verschlussschraube mit Rohrgewinde
Artikel-Nr.:
     3145-104430217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0910412
EAN/GTIN:
     4043377058126
Suchbegriffe:
DIN 910 G
Verschlussschrauben DIN 910 G
Edelstahlschraube DIN 910 G
Verschlussschrauben ohne DIN
DIN910 G 1/2" Edelstahl A4 Verschlussschraube mit Rohrgewinde

Mit zylindrischem Gewinde, Aussensechskant und Bund.

Weitere Informationen:
L:
26 mm
c:
4 mm
DIN:
910
Material:
Edelstahl
d1:
1/2 "
m:
8 mm
i:
14 mm
Gewindeform:
Zoll
d2:
26 mm
Oberfläche:
A4
s:
19 mm
Größe:
1/2"
Gewinde:
Zoll
Antrieb:
Aussensechskant
Weitere Suchbegriffe: din 910 g1/2, verschlussschrauben ohne din, Bundschrauben, Edelstahlschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskantschrauben, Verschluss-Schrauben, Verschlussschrauben, Verschlussstopfen, Zollschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,73*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.