Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN910 G 3/4" Edelstahl A4 Verschlussschraube mit Rohrgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN910 G 3/4" Edelstahl A4 Verschlussschraube mit Rohrgewinde
Produktbild zu DIN910 G 3/4" Edelstahl A4 Verschlussschraube mit Rohrgewinde
Skizze zu DIN910 G 3/4" Edelstahl A4 Verschlussschraube mit Rohrgewinde
Symbol zu DIN910 G 3/4" Edelstahl A4 Verschlussschraube mit Rohrgewinde
Symbol zu DIN910 G 3/4" Edelstahl A4 Verschlussschraube mit Rohrgewinde
Artikel-Nr.:
     3145-104430218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0910434
EAN/GTIN:
     4043377058287
Suchbegriffe:
DIN 910 G
Verschlussschrauben DIN 910 G
Edelstahlschraube DIN 910 G
Verschlussschrauben ohne DIN
DIN910 G 3/4" Edelstahl A4 Verschlussschraube mit Rohrgewinde

Mit zylindrischem Gewinde, Aussensechskant und Bund.

Weitere Informationen:
s:
24 mm
DIN:
910
m:
10 mm
Material:
Edelstahl
d1:
3/4 "
Gewindeform:
Zoll
L:
30 mm
Oberfläche:
A4
c:
4 mm
i:
16 mm
d2:
32 mm
Größe:
3/4"
Gewinde:
Zoll
Antrieb:
Aussensechskant
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, Bundschrauben, Edelstahlschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskantschrauben, Verschluss-Schrauben, Verschlussschrauben, Verschlussstopfen, Zollschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,112*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,112*
€ 12,03328
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,012*
€ 11,91428
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,552*
€ 11,36688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,172*
€ 10,91468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,922*
€ 10,61718
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,112*
€ 8,46328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.