Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-2 010.9 M 5x 16 blank Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-2 010.9 M 5x 16 blank Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-2 010.9 M 5x 16 blank Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Skizze zu ISO7380-2 010.9 M 5x 16 blank Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Symbol zu ISO7380-2 010.9 M 5x 16 blank Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Symbol zu ISO7380-2 010.9 M 5x 16 blank Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104430345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     52360
EAN/GTIN:
     9002730733044
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-2 010.9 M 5x 16 blank Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant

Die Linsenschrauben mit Innensechskant ISO 7380 gibt es in verschiedenen Versionen:
  • Version 1 - Standard
  • Version 2 - mit angepresster Scheibe


Weitere Informationen:
ISO:
7380
Gewindeform:
M
d2:
11,8 mm
Festigkeitsklasse:
010.9
L:
16 mm
Material:
Stahl
k max.:
2,75 mm
Oberfläche:
blank
d1:
5 mm
s:
3 mm
Form:
2
c~:
0,8 mm
t mind.:
1,56 mm
Größe:
M 5x 16 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso 7380 10.9 m5x16, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, Bundschrauben, Flachkopfschrauben, Flanschkopfschrauben, Flanschschrauben, ISK-Schrauben, ISO7380, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M5x16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0693*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.