Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7380-2 08.8 M 4x 8 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7380-2 08.8 M 4x 8 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX20
Produktbild zu ~ISO7380-2 08.8 M 4x 8 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX20
Skizze zu ~ISO7380-2 08.8 M 4x 8 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX20
Symbol zu ~ISO7380-2 08.8 M 4x 8 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX20
Symbol zu ~ISO7380-2 08.8 M 4x 8 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX20
Artikel-Nr.:
     3145-104430386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730643473
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m4x8 t25
linsenkopfschraube torx
~ISO7380-2 08.8 M 4x 8 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX20

Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit.

Weitere Informationen:
Größe:
M 4x 8 mm
k max.:
2,2 mm
L:
8 mm
Festigkeitsklasse:
08.8
Form:
2
c~:
0,8 mm
d2:
9,4 mm
ISO:
7380
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
t mind.:
1,3 mm
d1:
4 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Antrieb:
TX 20
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, M4x8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,256*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.