Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Gewindestift
>
DIN 914
>
Artikel
ISO4027 45H M 8x 40 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104431039
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
402700800400000201
EAN/GTIN:
4044521321127
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO4027 45H M 8x 40 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Mit Innensechskant und Spitze.
Entspricht DIN 914.
Achtung!
Gewindestücke nicht auf Zug belasten.
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (ab ca. 320 HV oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.
Weitere Informationen:
DIN:
914
d1:
8 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
ISO:
4027
L:
40 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
4 mm
Größe:
M 8x 40 mm
... >
Gewindestifte
>
Gewindestifte ISO 4027
>
Gewindestift ISO 4027 mit Spitze - 45H Stahl verzi
Weitere Suchbegriffe:
Gewindestift ISO 4027
,
ISO 4027
,
Madenschraube DIN 914
,
din 914 45 h m 8 x 1
,
din 914 45h
,
din 914
,
Gewindestifte
,
ISK-Schrauben
,
Inbus-Schrauben
,
Inbusschrauben
,
Innensechskant-Schrauben
,
Innensechskantschrauben
,
M8x40
,
Madenschrauben
,
Wurmschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,885*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,095*
€ 1,30305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,045*
€ 1,24355
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 05021406001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 9 Stück(e)
Wera
05021406001
ab € 8,55*
Zubehör
Wera 05022720001 Sechskantschlüssel
Wera
05022720001
ab € 18,97*
Zubehör
HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 6,0 mm Länge 96,0 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-060-01
ab € 0,57*
Zubehör
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 4,0 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen