Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN929 M 4 blank Sechskant-Schweißmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN929 M 4 blank Sechskant-Schweißmutter
Produktbild zu DIN929 M 4 blank Sechskant-Schweißmutter
Skizze zu DIN929 M 4 blank Sechskant-Schweißmutter
Symbol zu DIN929 M 4 blank Sechskant-Schweißmutter
Symbol zu DIN929 M 4 blank Sechskant-Schweißmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1002704
EAN/GTIN:
     9002734311019
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
din 929
DIN929 M 4 blank Sechskant-Schweißmutter

Eine Anschweißmutter Sechskant ist einespezielle Art von Mutter, die durch Schweißen auf einem Trägermaterial befestigt wird.

Weitere Informationen:
DIN:
929
d1:
4 mm
d2:
6 mm
Gewindeform:
M
h1:
0,65 mm
h2:
0,35 mm
m:
3,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
9 mm
Größe:
M 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschweissmuttern, Schweiss-Muttern, Schweissmuttern, Sechskant-Schweissmuttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0229*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.