Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN929 M16 blank Sechskant-Schweißmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN929 M16 blank Sechskant-Schweißmutter
Produktbild zu DIN929 M16 blank Sechskant-Schweißmutter
Skizze zu DIN929 M16 blank Sechskant-Schweißmutter
Symbol zu DIN929 M16 blank Sechskant-Schweißmutter
Symbol zu DIN929 M16 blank Sechskant-Schweißmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1002698
EAN/GTIN:
     9002730732955
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
din 929
DIN929 M16 blank Sechskant-Schweißmutter

Eine Anschweißmutter Sechskant ist einespezielle Art von Mutter, die durch Schweißen auf einem Trägermaterial befestigt wird.

Weitere Informationen:
DIN:
929
d1:
16 mm
d2:
18,8 mm
Gewindeform:
M
h1:
1,8 mm
h2:
1 mm
m:
13 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
24 mm
Größe:
M16 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschweissmuttern, Schweiss-Muttern, Schweissmuttern, Sechskant-Schweissmuttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,288*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.