Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032/ 8 M 8 blank Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032/ 8 M 8 blank Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032/ 8 M 8 blank Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032/ 8 M 8 blank Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M 8 blank Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M 8 blank Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734311552
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032/ 8 M 8 blank Sechskantmutter

Schraubenmutter mit Regelgewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.

Weitere Informationen:
d1:
8 mm
s:
13 mm
Gewindeform:
M
Festigkeitsklasse:
8
Material:
Stahl
m max.:
6,8 mm
Oberfläche:
blank
ISO:
4032
e mind.:
14,38 mm
Größe:
M 8 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Mutter blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,02*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.