Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032/ 8 M16 blank Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032/ 8 M16 blank Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032/ 8 M16 blank Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032/ 8 M16 blank Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M16 blank Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M16 blank Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734311590
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032/ 8 M16 blank Sechskantmutter

Schraubenmutter mit Regelgewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.

Weitere Informationen:
d1:
16 mm
Gewindeform:
M
Material:
Stahl
m max.:
14,8 mm
ISO:
4032
Festigkeitsklasse:
8
Oberfläche:
blank
s:
24 mm
e mind.:
26,75 mm
Größe:
M16 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1306*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2166*
€ 0,25775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1866*
€ 0,22205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1736*
€ 0,20658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.