Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032/ 8 M30 blank Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032/ 8 M30 blank Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032/ 8 M30 blank Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032/ 8 M30 blank Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M30 blank Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M30 blank Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734311668
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032/ 8 M30 blank Sechskantmutter

Schraubenmutter mit Regelgewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.

Weitere Informationen:
m max.:
25,6 mm
d1:
30 mm
Material:
Stahl
ISO:
4032
Festigkeitsklasse:
8
s:
46 mm
Gewindeform:
M
Oberfläche:
blank
e mind.:
50,85 mm
Größe:
M30 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,132*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,762*
€ 2,09678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,592*
€ 1,89448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,552*
€ 1,84688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,492*
€ 1,77548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,432*
€ 1,70408
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,132*
€ 1,34708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.