Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032/ 8 M36 blank Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032/ 8 M36 blank Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032/ 8 M36 blank Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032/ 8 M36 blank Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M36 blank Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M36 blank Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734311682
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032/ 8 M36 blank Sechskantmutter

Schraubenmutter mit Regelgewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.

Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
m max.:
31 mm
d1:
36 mm
ISO:
4032
s:
55 mm
e mind.:
60,79 mm
Größe:
M36 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.