Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
ISO 4032
>
Artikel
ISO4032/ 8 M 6 verzinkt Sechskantmutter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104431178
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
9002734311781
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032/ 8 M 6 verzinkt Sechskantmutter
Schraubenmutter mit Regelgewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
d1:
6 mm
s:
10 mm
Gewindeform:
M
Festigkeitsklasse:
8
m max.:
5,2 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
ISO:
4032
e mind.:
11,05 mm
Größe:
M 6 mm
Ausführung:
Regelgewinde
... >
Sechskantmuttern ISO4032
>
Sechskantmuttern ISO4032
>
Sechskantmutter ISO 4032 - 8 Stahl verzinkt-blau
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter ISO 4032
,
iso 4032 8.8
,
din en iso 4032
,
sechskantmutter iso 4032 m06
,
Mutter
,
Muttern
,
Sechskantmuttern
,
Skt-Muttern
,
Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0109*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0109*
€ 0,01297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen