Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032/ 8 M16 verzinkt Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032/ 8 M16 verzinkt Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032/ 8 M16 verzinkt Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032/ 8 M16 verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M16 verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M16 verzinkt Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734311842
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032/ 8 M16 verzinkt Sechskantmutter




Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
s:
24 mm
Festigkeitsklasse:
8
Material:
Stahl
d1:
16 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
ISO:
4032
m max.:
14,8 mm
e mind.:
26,75 mm
Größe:
M16 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m16 8.8, din en iso 4032, din en iso4032 m16, Mutter, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1416*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2376*
€ 0,28274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2086*
€ 0,24823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2016*
€ 0,2399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.