Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
ISO 4032
>
Artikel
ISO4032/ 8 M36 verzinkt Sechskantmutter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104431192
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
9002734311927
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032/ 8 M36 verzinkt Sechskantmutter
Schraubenmutter mit Regelgewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.
Weitere Informationen:
m max.:
31 mm
d1:
36 mm
s:
55 mm
Gewindeform:
M
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
ISO:
4032
Festigkeitsklasse:
8
e mind.:
60,79 mm
Größe:
M36 mm
Ausführung:
Regelgewinde
... >
Sechskantmuttern ISO4032
>
Sechskantmuttern ISO4032
>
Sechskantmutter ISO 4032 - 8 Stahl verzinkt-blau
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter ISO 4032
,
iso 4032 m36 8.8 gal zn
,
din en iso 4032
,
din en iso 4032 m36
,
Mutter
,
Muttern
,
Sechskantmuttern
,
Skt-Muttern
,
Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,968*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,008*
€ 3,57952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,758*
€ 3,28202
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,648*
€ 3,15112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,538*
€ 3,02022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,438*
€ 2,90122
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,968*
€ 2,34192
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen