Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN439-2 04 M12 blank flache Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN439-2 04 M12 blank flache Sechskantmutter
Produktbild zu DIN439-2 04 M12 blank flache Sechskantmutter
Skizze zu DIN439-2 04 M12 blank flache Sechskantmutter
Symbol zu DIN439-2 04 M12 blank flache Sechskantmutter
Symbol zu DIN439-2 04 M12 blank flache Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734312092
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN439-2 04 M12 blank flache Sechskantmutter

flach (~ 0,5 d)
Entspricht EN ISO 4035 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
439
d1:
12 mm
e mind.:
21,1 mm
Festigkeitsklasse:
4
Gewindeform:
M
m max.:
6 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
19 mm
Größe:
M12 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0739*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.