Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN439-2 04 M16 verzinkt flache Linksgewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN439-2 04 M16 verzinkt flache Linksgewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN439-2 04 M16 verzinkt flache Linksgewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN439-2 04 M16 verzinkt flache Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN439-2 04 M16 verzinkt flache Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN439-2 04 M16 verzinkt flache Linksgewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000992
EAN/GTIN:
     9002732082812
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN439-2 04 M16 verzinkt flache Linksgewinde-Sechskantmutter

Flach (~ 0,5 d); mit Linksgewinde.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
16 mm
DIN:
439
m max.:
8 mm
Größe:
M16 mm
Gewindeform:
M
s:
24 mm
Material:
Stahl
e mind.:
26,75 mm
Festigkeitsklasse:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2256*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2956*
€ 0,35176
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2856*
€ 0,33986
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2756*
€ 0,32796
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2656*
€ 0,31606
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2256*
€ 0,26846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.