Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO8675 04 M20x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter (DIN439-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu ISO8675 04 M20x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter (DIN439-2)
Produktbild zu ISO8675 04 M20x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter (DIN439-2)
Skizze zu ISO8675 04 M20x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter (DIN439-2)
Symbol zu ISO8675 04 M20x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter (DIN439-2)
Symbol zu ISO8675 04 M20x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter (DIN439-2)
Artikel-Nr.:
     3145-104431257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1001001
EAN/GTIN:
     4001796206344
Suchbegriffe:
DIN 439-1
DIN 439-1 Mutter
DIN 439-1 Sechskantmutter
DIN EN ISO 4036
ISO8675 04 M20x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter (DIN439-2)

flach (~ 0,5 d); mit metrischem Feingewinde.
Entspricht DIN 439-2 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
439
d1:
20 mm
e mind.:
32,95 mm
Festigkeitsklasse:
4
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
ISO:
8675
m max.:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
30 mm
Größe:
M20x1.5 mm
Ausführung:
Feingewinde
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,1861*
€ 0,2461*
100
€ 4,98*
ab € 0,1996*
€ 0,2696*
100
€ 3,90*
ab € 0,2254*
€ 0,2954*
Lager 3145
773
100
€ 5,90*
ab € 0,418*
€ 0,538*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.