Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN439-2 04 M22 verzinkt flache Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN439-2 04 M22 verzinkt flache Sechskantmutter
Produktbild zu DIN439-2 04 M22 verzinkt flache Sechskantmutter
Skizze zu DIN439-2 04 M22 verzinkt flache Sechskantmutter
Symbol zu DIN439-2 04 M22 verzinkt flache Sechskantmutter
Symbol zu DIN439-2 04 M22 verzinkt flache Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1001007
EAN/GTIN:
     9002734312856
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN439-2 04 M22 verzinkt flache Sechskantmutter

flach (~ 0,5 d)
Entspricht EN ISO 4035 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
439
d1:
22 mm
e mind.:
35,03 mm
Festigkeitsklasse:
4
Gewindeform:
M
m max.:
11 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
32 mm
Größe:
M22 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,416*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.