Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN557/ 5 M 6 verzinkt Vierkantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN557/ 5 M 6 verzinkt Vierkantmutter
Produktbild zu DIN557/ 5 M 6 verzinkt Vierkantmutter
Skizze zu DIN557/ 5 M 6 verzinkt Vierkantmutter
Symbol zu DIN557/ 5 M 6 verzinkt Vierkantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431288
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1201037
EAN/GTIN:
     9002734312887
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
DIN557/ 5 M 6 verzinkt Vierkantmutter

Vierkantmuttern gibt es in einer StandardausführungDIN 557und in einer niedrigeren FormDIN 562.
  • gut geeignet als Einlegemutter
  • zum Beispiel für Profilegefertigt nach DIN 557


Weitere Informationen:
DIN:
557
d1:
6 mm
e max.:
14,1 mm
Festigkeitsklasse:
5
Gewindeform:
M
m:
5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
10 mm
Größe:
M 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 557, DIN 562, DIN 562 Mutter, DIN 562 Vierkantmutter, Mutter DIN 562, Vierkantmutter DIN 562, din 557 5 m 6 galv. verzinkt, din 557-5, din 557, Gleitmuttern, Quadratmuttern, Vierkant-Lochmuttern, Vierkant-Muttern, Vierkantlochmuttern, Vierkantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0263*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.