Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 M10 blank Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 M10 blank Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/ 8 M10 blank Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/ 8 M10 blank Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M10 blank Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M10 blank Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734313044
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN934/ 8 M10 blank Sechskantmutter

DIN 934 Sechskantmuttern sind normal hohe mit einem Innengewinde versehene Gegenstücke zu einer Schraube oder einem Gewindebolzen.

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
10 mm
e mind.:
18,9 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
m max.:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
17 mm
Größe:
M10 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0466*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.