Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 M16 blank Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 M16 blank Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/ 8 M16 blank Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/ 8 M16 blank Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M16 blank Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M16 blank Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734313075
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN934/ 8 M16 blank Sechskantmutter

DIN 934 Sechskantmuttern sind normal hohe mit einem Innengewinde versehene Gegenstücke zu einer Schraube oder einem Gewindebolzen.

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
16 mm
e mind.:
26,75 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
m max.:
13 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
24 mm
Größe:
M16 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1268*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.