Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/10 M14 verzinkt Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/10 M14 verzinkt Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/10 M14 verzinkt Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/10 M14 verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/10 M14 verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/10 M14 verzinkt Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431367
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1003927
EAN/GTIN:
     9002734313679
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN934/10 M14 verzinkt Sechskantmutter

DIN 934 Sechskantmuttern sind normal hohe mit einem Innengewinde versehene Gegenstücke zu einer Schraube oder einem Gewindebolzen.

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
14 mm
e mind.:
24,49 mm
Festigkeitsklasse:
10
Gewindeform:
M
m max.:
11 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
22 mm
Größe:
M14 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1492*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2002*
€ 0,23824
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1782*
€ 0,21206
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.