Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
DIN 6923
>
Artikel
DIN6923/ 8 M 5 verzinkt Sechskantmutter mit Flansch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104431387
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
9002734313877
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN6923/ 8 M 5 verzinkt Sechskantmutter mit Flansch
Sechskantmutter mit Bund.
Entspricht EN 1661
ausgenommen M10.
Weitere Informationen:
d1:
5 mm
DIN:
6923
d2:
11,8 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
8 mm
Norm:
EN 1661
h:
5 mm
Größe:
M 5 mm
... >
Flansch- / Bundmuttern
>
Flanschmuttern DIN 6923
>
Flanschmutter DIN 6923 /EN1661 - 8 Stahl verzinkt-
Weitere Suchbegriffe:
Mutter DIN 6923
,
Sechskantmutter DIN 6923
,
Sechskantmutter DIN EN 1661
,
din 6923 m5
,
din 6923
,
Bundmuttern
,
Flanschmuttern
,
Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,016*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen