Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6923/ 8 M 6 verzinkt Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6923/ 8 M 6 verzinkt Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Produktbild zu DIN6923/ 8 M 6 verzinkt Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Skizze zu DIN6923/ 8 M 6 verzinkt Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Symbol zu DIN6923/ 8 M 6 verzinkt Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Symbol zu DIN6923/ 8 M 6 verzinkt Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Artikel-Nr.:
     3145-104431393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734313938
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN6923/ 8 M 6 verzinkt Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch

Sechskantmutter mit Bund und Sperrverzahnung.

Weitere Informationen:
d1:
6 mm
DIN:
6923
d2 max.:
14,2 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
h:
6 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
10 mm
Größe:
M 6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0192*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.