Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4035 04 M20 feuerverzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4035 04 M20 feuerverzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Produktbild zu ISO4035 04 M20 feuerverzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Skizze zu ISO4035 04 M20 feuerverzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Symbol zu ISO4035 04 M20 feuerverzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Symbol zu ISO4035 04 M20 feuerverzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Artikel-Nr.:
     3145-104431439
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1001177
EAN/GTIN:
     8714723566690
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO4035 04 M20 feuerverzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)

flach (~ 0,5 d)
Entspricht DIN 439-2 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
d1:
20 mm
m max.:
10 mm
DIN:
439
Oberfläche:
feuerverzinkt
ISO:
4035
Festigkeitsklasse:
4
Gewindeform:
M
e mind.:
32,95 mm
s:
30 mm
Größe:
M20 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,448*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.