Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
DIN 936
>
DIN 936 FG
>
Artikel
DIN936/17H M36x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104431567
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1302037
EAN/GTIN:
9002730944334
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN936/17H M36x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Flach, mit metrischem Feingewinde.
Entspricht EN ISO 8675
ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen:
DIN:
936
d1:
36 mm
e mind.:
60,79 mm
Festigkeitsklasse:
17H
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
ISO:
8675
m max.:
14 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
55 mm
Größe:
M36x1.5 mm
Ausführung:
Feingewinde
... >
Sechskantmuttern flach
>
Sechskantmuttern flach DIN 936 Feingewinde
>
Sechskantmutter flach DIN 936 Feingewinde - 17H St
Weitere Suchbegriffe:
din 936 17h
,
din 936
,
din 936 feingewinde
,
Feingewindemuttern
,
Flachmuttern
,
Halbmuttern
,
Kontermuttern
,
Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,846*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,846*
€ 6,95674
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,786*
€ 6,88534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,506*
€ 6,55214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,376*
€ 6,39744
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,286*
€ 6,29034
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,406*
€ 5,24314
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.