Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032 M 8 Messing blank Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032 M 8 Messing blank Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032 M 8 Messing blank Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032 M 8 Messing blank Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M 8 Messing blank Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M 8 Messing blank Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431769
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000686
EAN/GTIN:
     9002730323191
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032 M 8 Messing blank Sechskantmutter

Schraubenmutter mit Regelgewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
m max.:
6,8 mm
Material:
Messing
s:
13 mm
e mind.:
14,38 mm
d1:
8 mm
ISO:
4032
Oberfläche:
blank
Größe:
M 8 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 ms m8, din en iso 4032, din en iso 4032 m8, Messingmuttern, Mutter Messing, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4528*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,5428*
€ 0,64593
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,5028*
€ 0,59833
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,4828*
€ 0,57453
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,4528*
€ 0,53883
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.