Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO4032/ 8 M 8 feuerverzinkt ISO-passende Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032/ 8 M 8 feuerverzinkt ISO-passende Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032/ 8 M 8 feuerverzinkt ISO-passende Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032/ 8 M 8 feuerverzinkt ISO-passende Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M 8 feuerverzinkt ISO-passende Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M 8 feuerverzinkt ISO-passende Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431839
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1301182
EAN/GTIN:
     9002732082942
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032/ 8 M 8 feuerverzinkt ISO-passende Sechskantmutter

Schraubenmutter mit Regelgewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.
Feuerverzinkung nach EN 10684.

Weitere Informationen:
s:
13 mm
m max.:
6,8 mm
Material:
Stahl
ISO:
4032
Festigkeitsklasse:
8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewindeform:
M
d1:
8 mm
e mind.:
14,38 mm
Größe:
M 8 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.