Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032/ 8 M30 feuerverzinkt ISO-passende Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032/ 8 M30 feuerverzinkt ISO-passende Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032/ 8 M30 feuerverzinkt ISO-passende Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032/ 8 M30 feuerverzinkt ISO-passende Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M30 feuerverzinkt ISO-passende Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M30 feuerverzinkt ISO-passende Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734318490
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032/ 8 M30 feuerverzinkt ISO-passende Sechskantmutter

Schraubenmutter mit Regelgewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.
Feuerverzinkung nach EN 10684.

Weitere Informationen:
s:
46 mm
d1:
30 mm
m max.:
25,6 mm
Gewindeform:
M
Material:
Stahl
Festigkeitsklasse:
8
ISO:
4032
Oberfläche:
feuerverzinkt
e mind.:
50,85 mm
Größe:
M30 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,328*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,088*
€ 2,48472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,878*
€ 2,23482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,818*
€ 2,16342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,758*
€ 2,09202
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,668*
€ 1,98492
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,328*
€ 1,58032
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.