Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
ISO 4032
>
Artikel
ISO4032/12 M16 blank Sechskantmutter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104431876
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1300013
EAN/GTIN:
9002730925265
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032/12 M16 blank Sechskantmutter
Schraubenmutter mit Regelgewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.
Weitere Informationen:
e mind.:
26,75 mm
s:
24 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
m max.:
14,8 mm
Festigkeitsklasse:
12
Gewindeform:
M
d1:
16 mm
ISO:
4032
Größe:
M16 mm
Ausführung:
Regelgewinde
... >
Sechskantmuttern ISO4032
>
Sechskantmuttern ISO4032
>
Sechskantmutter ISO 4032 - 12 Stahl blank
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter ISO 4032
,
din en iso 4032 verzinkt
,
din en iso 4032
,
din en iso4032 m16
,
Muttern
,
Sechskantmuttern
,
Skt-Muttern
,
Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,368*
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen