Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032/10 M20 verzinkt Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032/10 M20 verzinkt Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032/10 M20 verzinkt Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032/10 M20 verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/10 M20 verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/10 M20 verzinkt Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000581
EAN/GTIN:
     9002730757903
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032/10 M20 verzinkt Sechskantmutter

Schraubenmutter mit Regelgewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.

Weitere Informationen:
ISO:
4032
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
30 mm
m max.:
18 mm
Gewindeform:
M
d1:
20 mm
Festigkeitsklasse:
10
Material:
Stahl
e mind.:
32,75 mm
Größe:
M20 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, m20 verzinkt iso4032, din en iso 4032, din en iso 4032 m20, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,444*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.