Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7042/ 8 M10 blank Sicherungsmutter Ganzmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7042/ 8 M10 blank Sicherungsmutter Ganzmetall
Produktbild zu ISO7042/ 8 M10 blank Sicherungsmutter Ganzmetall
Skizze zu ISO7042/ 8 M10 blank Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu ISO7042/ 8 M10 blank Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu ISO7042/ 8 M10 blank Sicherungsmutter Ganzmetall
Artikel-Nr.:
     3145-104431901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100428I6GBL
EAN/GTIN:
     9002734319015
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
ISO7042/ 8 M10 blank Sicherungsmutter Ganzmetall

Mit Klemmteil (Ganzmetallmutter).

Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
Oberfläche:
blank
Festigkeitsklasse:
8
Material:
Stahl
ISO:
7042
s:
16 mm
d1:
10 mm
h:
10 mm
Form:
2
e mind.:
17,77 mm
Größe:
M10 mm
m max.:
6,43
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925, DIN7042, Ganzmetallmuttern, Quetschmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Sicherheitsmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.