Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032 M 5 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032 M 5 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032 M 5 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032 M 5 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M 5 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M 5 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329200050000
EAN/GTIN:
     4043952467725
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
ISO4032 M 5 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter

Weitere Informationen:
ISO:
4032
m max.:
4,7 mm
e mind.:
8,79 mm
d1:
5 mm
Gewindeform:
M
Material:
Edelstahl
s:
8 mm
Oberfläche:
A2
Größe:
M 5 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Festigkeitsklasse:
70
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m5 a2, din 934 fg, din en iso 4032 m5, Edelstahlmutter, Mutter A2, Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta, Nirosta Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, niro
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0102*
€ 0,0152*
5 Tage
9000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0112*
€ 0,0157*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0133*
€ 0,0185*
5 Tage
12000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0156*
€ 0,0215*
Lager 3145
6215
1
€ 5,90*
ab € 0,0195*
€ 0,0306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.