Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032 M12 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032 M12 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032 M12 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032 M12 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M12 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M12 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40321200002
EAN/GTIN:
     8051015059189
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032 M12 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter

Schraubenmutter mit Regelgewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
s:
18 mm
m max.:
10,8 mm
ISO:
4032
Material:
Edelstahl
e mind.:
20,03 mm
Oberfläche:
A2
d1:
12 mm
Größe:
M12 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Festigkeitsklasse:
70
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Edelstahlmutter, Mutter A2, Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta, Nirosta Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, niro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1718*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2818*
€ 0,33534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2418*
€ 0,28774
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2218*
€ 0,26394
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2118*
€ 0,25204
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1718*
€ 0,20444
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.