Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032 M24 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032 M24 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032 M24 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032 M24 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M24 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M24 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431946
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40322240
EAN/GTIN:
     4036758023158
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032 M24 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter

Schraubenmutter mit Regelgewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
s:
36 mm
ISO:
4032
d1:
24 mm
m max.:
21,5 mm
Material:
Edelstahl
e mind.:
39,55 mm
Oberfläche:
A2
Größe:
M24 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Festigkeitsklasse:
70
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 m24 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 a2 - 70, Edelstahlmutter, Mutter A2, Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta, Nirosta Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, niro
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
660
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,528*
€ 2,298*
3 Tage
63
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,805*
€ 48,8675*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,298*
€ 2,73462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,128*
€ 2,53232
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,078*
€ 2,47282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,988*
€ 2,36572
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,888*
€ 2,24672
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,528*
€ 1,81832
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.