Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032 M30 Edelstahl A4 Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032 M30 Edelstahl A4 Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032 M30 Edelstahl A4 Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032 M30 Edelstahl A4 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M30 Edelstahl A4 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M30 Edelstahl A4 Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431949
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79110
EAN/GTIN:
     9002732028261
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032 M30 Edelstahl A4 Sechskantmutter

Schraubenmutter mit Regelgewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.

Weitere Informationen:
m max.:
25,6 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Gewindeform:
M
Ausführung:
Regelgewinde
s:
46 mm
e mind.:
50,85 mm
ISO:
4032
d1:
30 mm
Größe:
M30 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 a4, din en iso 4032, m30 din en iso 4032, Edelstahlmuttern, Mutter a4, Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.