Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032 M16 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032 M16 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032 M16 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032 M16 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M16 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M16 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40324160
EAN/GTIN:
     4036758616497
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032 M16 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter

Schraubenmutter mit Regelgewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.

Weitere Informationen:
s:
24 mm
Oberfläche:
A4
m max.:
14,8 mm
Gewindeform:
M
d1:
16 mm
ISO:
4032
Material:
Edelstahl
e mind.:
26,75 mm
Größe:
M16 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Festigkeitsklasse:
70
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Edelstahlmuttern, Mutter a4, Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
144491
100
Frei Haus
ab € 0,518*
€ 0,7525*
Lager 3145
2181
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,08*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.