Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032 M24 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032 M24 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032 M24 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032 M24 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M24 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M24 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40324240
EAN/GTIN:
     4036758624553
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032 M24 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter

Schraubenmutter mit Regelgewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
s:
36 mm
Material:
Edelstahl
ISO:
4032
Oberfläche:
A4
d1:
24 mm
m max.:
21,5 mm
e mind.:
39,55 mm
Größe:
M24 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Festigkeitsklasse:
70
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Edelstahlmuttern, Mutter a4, Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
473
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,508*
€ 3,678*
3 Tage
42
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,695*
€ 68,6225*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,678*
€ 4,37682
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,488*
€ 4,15072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,368*
€ 4,00792
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,268*
€ 3,88892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,098*
€ 3,68662
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,508*
€ 2,98452
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.