Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7042 M 6 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7042 M 6 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall
Produktbild zu ISO7042 M 6 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall
Skizze zu ISO7042 M 6 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu ISO7042 M 6 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu ISO7042 M 6 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall
Artikel-Nr.:
     3145-104431995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     980-4-6
EAN/GTIN:
     4050128210597
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
ISO7042 M 6 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall

Mit Klemmteil (Ganzmetallmutter).

Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
d1:
6 mm
Form:
2
s:
10 mm
h:
6 mm
Oberfläche:
A4
Gewindeform:
M
e mind.:
11,05 mm
ISO:
7042
Größe:
M 6 mm
m max.:
3,92
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 980 m 6 a4, edelstahlmutter din 6925, din 6925 m6, Edelstahlmuttern, Ganzmetallmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Quetschmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1388*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1768*
€ 0,21039
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1668*
€ 0,19849
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1388*
€ 0,16517
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.