Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7042 M16 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7042 M16 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall
Produktbild zu ISO7042 M16 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall
Skizze zu ISO7042 M16 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu ISO7042 M16 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu ISO7042 M16 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall
Artikel-Nr.:
     3145-104431999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009809440160000
EAN/GTIN:
     4043952344835
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
ISO7042 M16 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall

Mit Klemmteil (Ganzmetallmutter).

Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
h:
16,4 mm
d1:
16 mm
Oberfläche:
A4
Gewindeform:
M
s:
24 mm
e mind.:
26,75 mm
ISO:
7042
Material:
Edelstahl
Form:
2
Größe:
M16 mm
m max.:
11,28
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,4336*
€ 0,6001*
5 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,4725*
€ 0,6125*
1 Tag
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,4829*
€ 0,6329*
6 Tage
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,4742*
€ 0,6383*
Lager 3145
370
100
Frei Haus
ab € 1,654*
€ 1,964*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,964*
€ 2,33716
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,944*
€ 2,31336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,824*
€ 2,17056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,734*
€ 2,06346
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,704*
€ 2,02776
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 1,654*
€ 1,96826
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 196,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.