Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN14399-4-10.9-HV M36x135 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EN14399-4-10.9-HV M36x135 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena
Produktbild zu EN14399-4-10.9-HV M36x135 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena
Skizze zu EN14399-4-10.9-HV M36x135 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena
Symbol zu EN14399-4-10.9-HV M36x135 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena
Symbol zu EN14399-4-10.9-HV M36x135 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena
Klemmlängen für HV-Schrauben
LOGO zu EN14399-4-10.9-HV M36x135 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena
Artikel-Nr.:
     3145-104432245
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WS041880:36:135:10.9
EAN/GTIN:
     9002734322459
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
m 36 din en 14399-4
din en 14399-4
EN14399-4-10.9-HV M36x135 HV Schraube ohne Zubehör Fabrikat Srubena

Für hochfeste planmäßig vorspannbare Schraubenbindungen ohne Zubehör, thermisch verzinkt 50 μm für langjährige Rostbeständigkeit.

Achtung!
Die Srubena Vorspanngarnituren wurden so behandelt, dass sie sofort ohne zusätzliches Schmieren verwendet werden können. Zusätzliches Schmieren hat Probleme zur Folge! Gegenüber der bisherigen Regelung in DIN6914 wurde die Definition der Klemmlänge in EN14399-4 geändert. Die Klemmlänge ist nun der unmittelbare Abstand zwischen dem Kopf der Schraube und der Mutter (=Nenndicke aller zu verspannenden Bauteile einschließlich der HV-Scheiben).

Retouren von HV-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10.9
E:
66,44 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
d1:
36 mm
Gewindeform:
M
k:
23 mm
s:
60 mm
L:
135 mm
DIN:
6914
b:
52 mm
Material:
Stahl
EN:
14399-4
Größe:
36x 135 mm
Norm:
EN14399-4
Fabrikat:
Srubena
Bezeichnung:
HV-Sechskantschraube
Klemmbereich:
93-98 mm
Weitere Suchbegriffe: HV Stahlbau, HV-Schrauben, Nedloy, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbau, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,05*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 32,40*
€ 38,556
pro Stück
ab 300 Stück
€ 32,18*
€ 38,2942
pro Stück
ab 750 Stück
€ 31,35*
€ 37,3065
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 31,05*
€ 36,9495
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SRUBENA
WN040159:36::10
ab € 9,45*
Zubehör
k.A.
WN039254:37,5::
ab € 3,725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.