Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN14399-4-10-HV M24 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EN14399-4-10-HV M24 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena
Produktbild zu EN14399-4-10-HV M24 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena
Skizze zu EN14399-4-10-HV M24 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena
Symbol zu EN14399-4-10-HV M24 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena
Symbol zu EN14399-4-10-HV M24 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena
LOGO zu EN14399-4-10-HV M24 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena
Artikel-Nr.:
     3145-104432276
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WN032840:24::10
EAN/GTIN:
     9002734322763
Suchbegriffe:
DIN 6915
DIN 6915 Mutter
DIN 6915 Sechskantmutter
Mutter DIN 6915
EN14399-4-10-HV M24 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena

Mutter ist vorgeschmiert.

Weitere Informationen:
e mind.:
45,2 mm
d1:
24 mm
m:
20 mm
DIN:
6915
s:
41 mm
Gewindeform:
M
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Festigkeitsklasse:
10
Größe:
M24 mm
Norm:
EN14399-4
Fabrikat:
Srubena
Bezeichnung:
HV-Sechskantmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,255*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,375*
€ 4,01625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,175*
€ 3,77825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,095*
€ 3,68305
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,985*
€ 3,55215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,855*
€ 3,39745
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,255*
€ 2,68345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.