Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN14399-4-10-HV M27 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EN14399-4-10-HV M27 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena
Produktbild zu EN14399-4-10-HV M27 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena
Skizze zu EN14399-4-10-HV M27 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena
Symbol zu EN14399-4-10-HV M27 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena
Symbol zu EN14399-4-10-HV M27 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena
LOGO zu EN14399-4-10-HV M27 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena
Artikel-Nr.:
     3145-104432277
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WN032841:27::10
EAN/GTIN:
     9002734322770
Suchbegriffe:
DIN 6915
DIN 6915 Mutter
DIN 6915 Sechskantmutter
Mutter DIN 6915
EN14399-4-10-HV M27 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena

Mutter ist vorgeschmiert.

Weitere Informationen:
s:
46 mm
e mind.:
50,85 mm
d1:
27 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
DIN:
6915
Festigkeitsklasse:
10
Material:
Stahl
m:
22 mm
Gewindeform:
M
Größe:
M27 mm
Norm:
EN14399-4
Fabrikat:
Srubena
Bezeichnung:
HV-Sechskantmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.