Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN14399-6-HV M20 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EN14399-6-HV M20 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
Produktbild zu EN14399-6-HV M20 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
Skizze zu EN14399-6-HV M20 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
Symbol zu EN14399-6-HV M20 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
LOGO zu EN14399-6-HV M20 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
Artikel-Nr.:
     3145-104432287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WN033139:21::
EAN/GTIN:
     9002734322879
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN14399-6-HV M20 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena

Flache Scheibe mit Fase (ehemals DIN6916) Passend für HV-Garnituren Srubena.

Weitere Informationen:
d2 max.:
37 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
s:
4 mm
DIN:
6916
für ø:
M20
d1:
21 mm
Material:
Stahl
Größe:
M20 mm
Norm:
EN14399-6
Fabrikat:
Srubena
Weitere Suchbegriffe: Beilagscheiben, HV-Scheiben, Nedloy, Stahlbauscheiben, Unterlagscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.