Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN14399-6-HV M22 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EN14399-6-HV M22 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
Produktbild zu EN14399-6-HV M22 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
Skizze zu EN14399-6-HV M22 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
Symbol zu EN14399-6-HV M22 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
LOGO zu EN14399-6-HV M22 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
Artikel-Nr.:
     3145-104432288
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WN041886:23::
EAN/GTIN:
     9002734322886
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
scheibe din en 14399-6
EN14399-6-HV M22 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena

Flache Scheibe mit Fase (ehemals DIN6916) Passend für HV-Garnituren Srubena.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
d1:
23 mm
Material:
Stahl
d2 max.:
39 mm
DIN:
6916
für ø:
M22
s:
4 mm
Größe:
M22 mm
Norm:
EN14399-6
Fabrikat:
Srubena
Weitere Suchbegriffe: Beilagscheiben, HV-Scheiben, Nedloy, Stahlbauscheiben, Unterlagscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7825*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2625*
€ 1,50238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1325*
€ 1,34768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0425*
€ 1,24058
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0025*
€ 1,19298
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9625*
€ 1,14538
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7825*
€ 0,93118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.