Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN14399-6-HV M30 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EN14399-6-HV M30 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
Produktbild zu EN14399-6-HV M30 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
Skizze zu EN14399-6-HV M30 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
Symbol zu EN14399-6-HV M30 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
LOGO zu EN14399-6-HV M30 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena
Artikel-Nr.:
     3145-104432291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WN033859:31::
EAN/GTIN:
     9002734322916
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN14399-6-HV M30 feuerverzinkt HV-Scheibe Fabrikat Srubena

Flache Scheibe mit Fase (ehemals DIN6916) Passend für HV-Garnituren Srubena.

Weitere Informationen:
d1:
31 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
s:
5 mm
DIN:
6916
Material:
Stahl
für ø:
M30
d2 max.:
56 mm
Größe:
M30 mm
Norm:
EN14399-6
Fabrikat:
Srubena
Weitere Suchbegriffe: Beilagscheiben, HV-Scheiben, Nedloy, Stahlbauscheiben, Unterlagscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.