Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN985/ 6 M 2 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN985/ 6 M 2 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Produktbild zu DIN985/ 6 M 2 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Skizze zu DIN985/ 6 M 2 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN985/ 6 M 2 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN985/ 6 M 2 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104432698
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2858
EAN/GTIN:
     9002732095034
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN985/ 6 M 2 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage

Niedrige Form mit Polyamideinlage.
Gefertigt nach DIN 985; Normgültigkeit bis 1998.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
2 mm
DIN:
985
Festigkeitsklasse:
6
Gewindeform:
M
s:
4 mm
h max.:
2,8 mm
e mind.:
4,32 mm
m max.:
1,6 mm
Größe:
M 2 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m2, din 985, Elastikstopp-Muttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0735*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.