Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN985/ 8 M 6 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN985/ 8 M 6 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Produktbild zu DIN985/ 8 M 6 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Skizze zu DIN985/ 8 M 6 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN985/ 8 M 6 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN985/ 8 M 6 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104432703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734327034
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN985/ 8 M 6 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage

Niedrige Form mit Polyamideinlage.
Gefertigt nach DIN 985; Normgültigkeit bis 1998.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!

Weitere Informationen:
DIN:
985
d1:
6 mm
e mind.:
11,05 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
h max.:
6 mm
m max.:
4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
10 mm
Größe:
M 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 8 m 6 galv. verzinkt, din 985, din 985-8, Elastikstopp-Muttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0104*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0104*
€ 0,01238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.